pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5253030 C5 DER PIANA LATERALE T 50X50 ZC - 5253030

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253030 C5 DER PIANA LATERALE T   50X50  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603028654

Codice prodotto

SCZ5253030

Cod. produttore

5253030

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.