DKC-COMBITECH - SCZ5253017 C5 CURVA PIANA 90 600X50 ZC - 5253017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva liscia
Con parte superiore - no
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603115118
Codice prodotto
SCZ5253017
Cod. produttore
5253017
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva liscia
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


