DKC-COMBITECH - SCZ5251180 C5 TESTATA CHIUSURA 50X50 VB - 5251180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603026902
Codice prodotto
SCZ5251180
Cod. produttore
5251180
Produttore
DKC
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro
Qualità del materiale:
Altro


