DKC-COMBITECH - SCZ5251007 C5 CURVA PIANA 45 600X50 VB CONF - 5251007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603117617
Codice prodotto
SCZ5251007
Cod. produttore
5251007
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
sì
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Raggio interno:
150 mm
Colore:
Altro
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


