pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250180 C5 TESTATA CHIUSURA 50X50 ZS - 5250180

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250180 C5 TESTATA CHIUSURA 50X50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603025639

Codice prodotto

SCZ5250180

Cod. produttore

5250180

Produttore

DKC

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.