DKC-COMBITECH - SCZ5250067 C5 CURVA SALITA 90 600X50 ZS - 5250067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603114500
Codice prodotto
SCZ5250067
Cod. produttore
5250067
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
150 mm
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


