pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5204086 C5 CURVA DISCESA 90 600X100 VG CONF - 5204086

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5204086 C5 CURVA DISCESA 90 600X100 VG CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603127173

Codice prodotto

SCZ5204086

Cod. produttore

5204086

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Raggio interno:

200 mm

Modello della curva:

Altro

Perforazione laterale:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.