DKC-COMBITECH - SCZ5204076 C5 CURVA DISCESA 45 600X100 VG CONF - 5204076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603127166
Codice prodotto
SCZ5204076
Cod. produttore
5204076
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
sì
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Raggio interno:
245 mm
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035


