pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5204011 C5 CURVA PIANA 90 150X100 VG CONF - 5204011

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5204011 C5 CURVA PIANA 90 150X100 VG CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603022133

Codice prodotto

SCZ5204011

Cod. produttore

5204011

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Raggio interno:

100 mm

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.