DKC-COMBITECH - SCZ5204004 C5 CURVA PIANA 45 400X100 VG CONF - 5204004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva liscia
Con parte superiore - sì
Raggio interno - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603022102
Codice prodotto
SCZ5204004
Cod. produttore
5204004
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva liscia
Con parte superiore:
sì
Raggio interno:
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito
Numero RAL:
7035