DKC-COMBITECH - SCZ5203276 C5 TESTATA CHIUSURA 600X100 ZC - 5203276

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603022058
Codice prodotto
SCZ5203276
Cod. produttore
5203276
Produttore
DKC
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


