pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5203035 C5 DER PIANA LATERALE T 500X100 ZC - 5203035

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5203035 C5 DER PIANA LATERALE T  500X100  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 500 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603020832

Codice prodotto

SCZ5203035

Cod. produttore

5203035

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

500 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.