DKC-COMBITECH - SCZ5203033 C5 DER PIANA LATERALE T 300X100 ZC - 5203033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 300 mm
Raggio interno - 100 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603020818
Codice prodotto
SCZ5203033
Cod. produttore
5203033
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
300 mm
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


