DKC-COMBITECH - SCZ5203030 C5 DER PIANA LATERALE T 100X100 ZC - 5203030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza di partenza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603020788
Codice prodotto
SCZ5203030
Cod. produttore
5203030
Produttore
DKC
Larghezza di partenza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


