pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5201061 C5 CURVA SALITA 90 150X100 VB CONF - 5201061

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5201061 C5 CURVA SALITA 90 150X100 VB CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603017962

Codice prodotto

SCZ5201061

Cod. produttore

5201061

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

150 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Curva salita 90°. Acciaio verniciato Blu elettrico.