DKC-COMBITECH - SCZ5201015 C5 CURVA PIANA 90 500X100 VB CONF - 5201015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603017702
Codice prodotto
SCZ5201015
Cod. produttore
5201015
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
sì
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Raggio interno:
100 mm
Colore:
Altro
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


