pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5201001 C5 CURVA PIANA 45? 150X100 VB CONF - 5201001

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5201001 C5 CURVA PIANA 45?  150X100  VB  CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Con parte superiore - no

  • Raggio interno - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603017603

Codice prodotto

SCZ5201001

Cod. produttore

5201001

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad "incastro" nelle estremità "Femmina" degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.