pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5200353 C5 CURVA SNODO ORIZZ. DA 0 A 44 200X100 - 5200353

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5200353 C5 CURVA SNODO ORIZZ. DA 0 A 44 200X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603017580

Codice prodotto

SCZ5200353

Cod. produttore

5200353

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Tipologia costruttiva:

Gomito articolato completo

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Modello della curva:

Altro

Perforazione laterale:

sì

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva piana a snodo orizzontale, realizzata in acciaio zincato Sendzimir.