pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5194300 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 50 MT 3 - 5194300

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5194300 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 50 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Lunghezza - 530 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603143920

Codice prodotto

SCZ5194300

Cod. produttore

5194300

Produttore

DKC

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Lunghezza:

530 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Numero RAL:

7035

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.