pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5194002 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 3 - 5194002

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5194002 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603015531

Codice prodotto

SCZ5194002

Cod. produttore

5194002

Produttore

DKC

Larghezza parte superiore:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3030 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Grigio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

sì

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.