pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5193045 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.300 MT 3 - 5193045

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5193045 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.300 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603015401

Codice prodotto

SCZ5193045

Cod. produttore

5193045

Produttore

DKC

Larghezza parte superiore:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.