DKC-COMBITECH - SCZ5193008 C5 COPER. ELEMENT. RETT.C/T B.600 MT 3 H - 5193008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 600 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Confezione
6 M
EAN
8033603015227
Codice prodotto
SCZ5193008
Cod. produttore
5193008
Produttore
DKC
Larghezza parte superiore:
600 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


