pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5193006 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.400 MT 3 - 5193006

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5193006 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.400 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603015203

Codice prodotto

SCZ5193006

Cod. produttore

5193006

Produttore

DKC

Larghezza parte superiore:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.