DKC-COMBITECH - SCZ5193005 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.300 MT 3 - 5193005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 300 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
6 M
EAN
8033603015197
Codice prodotto
SCZ5193005
Cod. produttore
5193005
Produttore
DKC
Larghezza parte superiore:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


