pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5191021 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 80 MT 1 - 5191021

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5191021 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 80 MT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1030 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603014756

Codice prodotto

SCZ5191021

Cod. produttore

5191021

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1030 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

sì

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.