pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5190032 C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.100 MT 0,5 - 5190032

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5190032 C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.100 MT 0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603014213

Codice prodotto

SCZ5190032

Cod. produttore

5190032

Produttore

DKC

Larghezza parte superiore:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.