DKC-COMBITECH - SCZ5190021 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 80 MT 1 - 5190021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 80 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603014121
Codice prodotto
SCZ5190021
Cod. produttore
5190021
Produttore
DKC
Larghezza parte superiore:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.