pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5190000 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 50 MT 2 - 5190000

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5190000 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 50 MT 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 4 M

EAN

8033603013957

Codice prodotto

SCZ5190000

Cod. produttore

5190000

Produttore

DKC

Larghezza parte superiore:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

sì

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.