pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5084121 C5 SEPARATORE H. 80 MT3 VG - 5084121

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5084121 C5 SEPARATORE H. 80 MT3 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 80 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603013520

Codice prodotto

SCZ5084121

Cod. produttore

5084121

Produttore

DKC

Altezza della parete divisoria:

80 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.