pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5080133 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 200X80 ZS - 5080133

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5080133 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 200X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 630 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033603011557

Codice prodotto

SCZ5080133

Cod. produttore

5080133

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

80 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

630 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Tipologia:

Senza connettore

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

Prolunga telescopica in acciaio zincato Sendzimir da inserire all'interno del canale per coprire una distanza da 0 a 57 cm.