DKC-COMBITECH - SCZ5053543 C5 ELEM. RETT. CHIUSO 200X50 MT3 15/10 Z - 5053543

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 3030 mm
Perforazione laterale - sì
Confezione
6 M
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8033603439634
Codice prodotto
SCZ5053543
Cod. produttore
5053543
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
3030 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
9800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Qualità del materiale:
Altro


