pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5053541 C5 ELEM. RETT. CHIUSO 100X50 MT3 15/10 Z - 5053541

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5053541 C5 ELEM. RETT. CHIUSO 100X50 MT3 15/10 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Perforazione laterale - sì

Confezione

  • 6 M

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033603263482

Codice prodotto

SCZ5053541

Cod. produttore

5053541

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

3030 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

4900 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.