pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5051081 C5 SEPARATORE H. 50 MT3 VB - 5051081

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5051081 C5 SEPARATORE H. 50 MT3 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603010628

Codice prodotto

SCZ5051081

Cod. produttore

5051081

Produttore

DKC

Altezza della parete divisoria:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Altro

Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.