DKC-COMBITECH - SCZ5050506 C5 ELEM. RETT. FORATO 500X50 MT3 15/10 Z - 5050506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37.009 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8033603261921
Codice prodotto
SCZ5050506
Cod. produttore
5050506
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3030 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
24500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
Altro