DKC-COMBITECH - SCZ4299920 F5 SUPPORTO SOSPENSIONE CENTRALE IX - 4299920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 53 mm
Altezza della piastra - 59 mm
Tipologia - Orizzontale
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
EAN
8033603105164
Codice prodotto
SCZ4299920
Cod. produttore
4299920
Produttore
DKC
Larghezza della piastra:
53 mm
Altezza della piastra:
59 mm
Tipologia:
Orizzontale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


