pagina iniziale

DISANO - DIS5106002191 FARO 1238 LED 9W CLD CORTEN - 5106002191

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952139815

Codice prodotto

DIS5106002191

Cod. produttore

5106002191

Produttore

DIS

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Altri

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

110...110 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

543 mm

Diametro:

180 mm

1238 Faro LED - Tipo basso. CORPO: In alluminio estruso, di sezione cilindrica diam.180. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice grafite. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK10 secondo le EN60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Dotazione: Con valvola di ricircolo aria. Completo di presa-spina per una rapida installazione. Durata di vita: 80%: 50000h (L80B20) ( da -30° a +50° C - Tj=25°C). LED: 900lm - 10W tot, 110mA. Colore: Corten. Alimentatore elettronico + Lampada.