DISANO - DIS42043500 CILINDRO 1392 LED 28W CLD GREY - 42043500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012952117141
Codice prodotto
DIS42043500
Cod. produttore
42043500
Produttore
DIS
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Argento
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Altezza / Profondità:
350 mm
Diametro esterno:
185 mm
Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


