DISANO - DIS99569500 STAFFA A PARETE 38 RAL7021 - 99569500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Lunghezza - 465 mm
Larghezza - 275 mm
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952193398
Codice prodotto
DIS99569500
Cod. produttore
99569500
Produttore
DIS
Colore:
Antracite
Lunghezza:
465 mm
Larghezza:
275 mm
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
staffa a parete


