pagina iniziale

DISANO - DIS99511700 PITTOGRAMMA SCALA EM SX 626 VERDE - 99511700

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99511700 PITTOGRAMMA SCALA EM SX 626 VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Adesivo

  • Significato del pittogramma - Altro

  • Lunghezza - 270 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952384147

Codice prodotto

DIS99511700

Cod. produttore

99511700

Produttore

DIS

Tipologia:

Adesivo

Significato del pittogramma:

Altro

Lunghezza:

270 mm

Larghezza:

200 mm

Su due lati:

no

Pittogrammi autoadesivi

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO