DISANO - DIS99511200 PITTOGRAMMA USCITA EM SX 626 VERDE - 99511200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Adesivo
Significato del pittogramma - Uscita
Lunghezza - 270 mm
Larghezza - 200 mm
Su due lati - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952383645
Codice prodotto
DIS99511200
Cod. produttore
99511200
Produttore
DIS
Tipologia:
Adesivo
Significato del pittogramma:
Uscita
Lunghezza:
270 mm
Larghezza:
200 mm
Su due lati:
no
Pittogrammi autoadesivi

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


