pagina iniziale

DISANO - DIS99511100 PITTOGRAMMA USCITA EM DX 626 VERDE - 99511100

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99511100 PITTOGRAMMA USCITA EM DX 626 VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Adesivo

  • Significato del pittogramma - Uscita

  • Lunghezza - 270 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952383560

Codice prodotto

DIS99511100

Cod. produttore

99511100

Produttore

DIS

Tipologia:

Adesivo

Significato del pittogramma:

Uscita

Lunghezza:

270 mm

Larghezza:

200 mm

Su due lati:

no

Pittogrammi autoadesivi

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO