pagina iniziale

DISANO - DIS99132100 BRACCIO CURVO 129 GRAFITE - 99132100

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99132100 BRACCIO CURVO 129 GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di rialzo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della treccia lato pilone - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952101355

Codice prodotto

DIS99132100

Cod. produttore

99132100

Produttore

DIS

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento di rialzo

Materiale:

Acciaio

Diametro della treccia lato pilone:

120 mm

In acciaio e alluminio tropicalizzato, verniciatura per cataforesi, colore nero. Da applicare agli accessori della serie Corona diam. 120 e al palo acc. 1508/1509.
DISANO

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO