pagina iniziale

DISANO - DIS99128100 RACCORDO LUCERNA 515 RAL7021 - 99128100

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro della treccia lato pilone - 102 mm

  • Numero di bracci dell'elemento rialzato - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952080711

Codice prodotto

DIS99128100

Cod. produttore

99128100

Produttore

DIS

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Diametro della treccia lato pilone:

102 mm

Numero di bracci dell'elemento rialzato:

3

In pressofusione di alluminio, per palo diam. 102. Permette l'applicazione di max. 3 bracci (acc. 514) + 1 centrale (acc. 517). Viteria in acciaio inox.

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO