DISANO - DIS98660500 KIT EM APPARECCHI SOSPENSIONE ACC.1175 - 98660500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza
Commutazione a distanza - no
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012952197587
Codice prodotto
DIS98660500
Cod. produttore
98660500
Produttore
DIS
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo funzionamento:
Sempre alimentato / solo emergenza
Commutazione a distanza:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm


