DISANO - DIS98612249 LAMP JM-TS 2000LA LAMP.OSRAM - 98612249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2000 W
Flusso luminoso - 190000 lm
Temperatura di colore correlata - 5600 K
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Freddo >5300 K
Confezione
1 PZ
EAN
8012952032109
Codice prodotto
DIS98612249
Cod. produttore
98612249
Produttore
DIS
Potenza della lampada:
2000 W
Flusso luminoso:
190000 lm
Temperatura di colore correlata:
5600 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
lampada ad arco lungo LA

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


