pagina iniziale

DISANO - DIS98612200 LAMPADA JM-TS 2000 400V - 98612200

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS98612200 LAMPADA JM-TS 2000 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2000 W

  • Attacco lampada - Cavo

  • Temperatura di colore correlata - 5900 K

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Freddo >5300 K

  • Efficienza luminosa della lampada - 100 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952021400

Codice prodotto

DIS98612200

Cod. produttore

98612200

Produttore

DIS

Potenza della lampada:

2000 W

Attacco lampada:

Cavo

Temperatura di colore correlata:

5900 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Efficienza luminosa della lampada:

100 lm/W

Diametro:

36 mm

Lunghezza totale:

187 mm

Alogena metallica JM-TS 2000 400V.
DISANO

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO