DISANO - DIS98612100 LAMPADA JM-TS 1000W 230V - 98612100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1000 W
Attacco lampada - Cavo
Temperatura di colore correlata - 5900 K
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Freddo >5300 K
Efficienza luminosa della lampada - 90 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
8012952021301
Codice prodotto
DIS98612100
Cod. produttore
98612100
Produttore
DIS
Potenza della lampada:
1000 W
Attacco lampada:
Cavo
Temperatura di colore correlata:
5900 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Efficienza luminosa della lampada:
90 lm/W
Diametro:
36 mm
Lunghezza totale:
187 mm

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO