pagina iniziale

DISANO - DIS53079000 MIDIFLOOR 1871 LED RGB 4,5W CLD S+L INOX - 53079000

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS53079000 MIDIFLOOR 1871 LED RGB 4,5W CLD S+L INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 0...0 K

  • Potenza totale - 0 W

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 140 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952105438

Codice prodotto

DIS53079000

Cod. produttore

53079000

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

0...0 K

Potenza totale:

0 W

Diametro foro montaggio ad incasso:

140 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Altezza/Profondità di inserimento:

100 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

Regolabile:

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Diametro esterno:

140 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming DMX:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

100 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

3000 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Midifloor LED fullcolor - orientabile