DISANO - DIS53078600 MINIFLOOR 1883 13W CLD INOX 4000K - 53078600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 12 W
Diametro foro montaggio ad incasso - 300 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012952123418
Codice prodotto
DIS53078600
Cod. produttore
53078600
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
12 W
Diametro foro montaggio ad incasso:
300 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altro
Altezza/Profondità di inserimento:
-329 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK08
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
sì
Dimming DALI:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming 1-10 V:
no
Diametro esterno:
300 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Dimming DMX:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
329 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming programmabile:
no
Carico max.:
2000 kg
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1300...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.95
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Max. temperatura superficiale:
40 °C
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO