pagina iniziale
in esaurimento

DISANO - DIS53072000 MINIFLOOR 1640 PAR 30 75 S INOX - 53072000

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 235 mm

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952651027

Codice prodotto

DIS53072000

Cod. produttore

53072000

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

235 mm

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

329 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

E27

Regolabile:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

300 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Non necessario

Calpestabile da veicoli:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1350...0 lm

CORPO: In alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316.RIFLETTORE: Orientabile, in alluminio ossidato anodicamente e brillantato. DIFFUSORE: Doppio vetro di protezione uno liscio trasparente temperato sp. 5 mm e uno stampato bucciato, sp. 8 mm resistenti agli shock termici, agli urti ed al carico (max. 2000 Kg). VERNICIATURA: a polvere poliestere, colore argento, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. PORTALAMPADA: In ceramica con contatti argentati. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 1 mm2 e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm2. DOTAZIONE: Versioni complete di cornice di serraggio. Di serie con scatola per incasso. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Piastra portaccessori elettrici asportabile per una facile manutenzione. Due pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34-21. Hannogrado di protezione secondo le norme EN60529.

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO